595CLABEL-4 カラリヤンテープ Denka(デンカ) 81293016

595CLABEL-4 カラリヤンテープ Denka(デンカ) 81293016
595CLABEL-4 カラリヤンテープ Denka(デンカ) 81293016

カラリヤンテープ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
表示内容
精密機械につき取扱注意
仕様
手で切断可能
注文コード
81293016
品番
595CLABEL-4
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
3.5
仕様
手で切断可能
質量(g)
169
基材
クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム
粘着剤
ゴム系
表示内容
精密機械につき取扱注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37059994
2020-08-02
用途: ガラス養生で使用しました。
株式会社トップランドコーポレーション建設業・工事業

手でも簡単にまっすぐ切れてとても使いやすかったです。
職人さんへの注意喚起のため!

対象商品 : 37060012
2019-09-19
用途: 出荷梱包
製造業

カッター無しで切れるので大変便利です。巻きがもう少し多いと良いといいのですが。

対象商品 : 37060037
2017-04-28
用途: 納品書在中シール
パール化研株式会社

シモ○マ製を今まで使用してましたが値段も高いし両面シールでゴミも出るのでこちらに変更しました。ピッと簡単できれいにちぎれてしっかり張り付き、ゴミも出ないので満足です!

対象商品 : 37060055
2016-06-23
用途: 段ボールの梱包

商品発送の際、梱包と配送会社への注意が同時にできるので便利

対象商品 : 37060055
2014-08-06
用途: 梱包時

「精密機械につき取り扱い注意」は、近くの店では取扱が無いのでとても助かります。欲を言えば、もう少し安いともっと助かるのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする