曜日別特売

アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅

アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 - アラコー

AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
ナイロン製の面ファスナーにアクリル系接着材を塗布した粘着タイプ。
軟質の塩化ビニールなど、可塑剤を含む素材に対しても優れた接着力と耐性があります。
また、高温環境での粘着剤の軟化が起こりづらく、経時変化が少ないため長くご使用いただけます。
たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。
20~50mmの3種類の幅が選べます。
A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。

用途
PVC(ポリ塩化ビニル)等の素材に。高温環境などに。
色
白
長さ(m)
25
材質(面ファスナー)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
アクリル系粘着
内容量
1巻(25m)
注意
※テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらすと黄変することがあります。
※A面・B面は別売りとなっておりますのでご注意ください。
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83040740AKMAL2520W120B面(ループ/メス)
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040846AKMAL2525W125B面(ループ/メス)
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040941AKMAJ2520W120A面(Jフック/オス)
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040950AKMAL2550W150B面(ループ/メス)
¥10,050
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040977AKMAJ2525W125A面(Jフック/オス)
¥6,450
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83041038AKMAJ2550W150A面(Jフック/オス)
¥10,750
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする