- 用途
- 指紋センサー非搭載のパソコンでも、Windows Hello機能でワンタッチログインが可能になる、USB指紋認証リーダーです。デスクトップパソコンに便利なUSB有線タイプです。
パスワードを入力せず、指をセンサーに当てるだけでWindowsへのサインインやWebサイトへのログインが完了します。パスワード不要の認証技術「パスキー」にも対応し、対象のWebサイトではより安全かつ簡単な認証が可能です。
指紋認証デバイスで読み取った指紋情報を、デバイス内で暗号化してパソコンに送信するMoC(Match-on-Chip)認証方式を採用。指紋データそのものをパソコンに送信しないため、第三者による不正な読み取りを防ぎ、セキュリティを高めています。
Microsoft社認証済みのICを採用。同社のセキュリティ仕様を満たしています。Windows 11/10を搭載したパソコンに接続するだけで、すぐにWindows Helloの指紋認証が利用できます。
センサーは360度どの角度からでも指紋を正確に読み取るため、指の向きを気にすることなく瞬時に認証できます。
最大10件まで指紋を登録できるので、複数人でのパソコン共有や、異なる指を登録して使い分けるといった柔軟な運用が可能です。
10件以上登録したい場合は、追加で本製品を購入いただく必要がございます。
他人受入率0.001%以下、本人拒否率1.7%以下という高い認証精度で、ストレスのないログイン環境を実現します。
独立タイプなので、パソコンから離れた使いやすい位置で認証操作を行えます。独立して使用できるため、取り回ししやすく便利です。
USB Type-C(TM)ポートを搭載し、付属のUSB-A - USB Type-Cケーブルや、お手持ちの対応ケーブルでパソコンに接続できます。
本体底面の強力な磁石で、スチール製のデスクやキャビネットにピタッと固定できます。磁石がつかない場所でも、付属の固定用パーツを使えば木製の棚やパーテーションなど、さまざまな素材の場所へ設置できます。
Windows 11/10標準搭載の生体認証機能「Windows Hello」、「Windows Hello ESS」に対応しています。
法人などのパソコンの場合、セキュリティ設定によっては使用できない場合があります。「Windows Hello」の使用可否を事前にご確認ください。
パソコン本体に指紋認証機能が内蔵されている機種は、Windows Helloやメーカーのドライバー仕様により、本製品が動作しない場合があります。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- セット内容
- 指紋認証リーダー本体×1、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.0m)×1、固定補助プレート×1
- 性能
- 他人受入率(FAR):0.001%以下、本人拒否率(FRR):1.7%以下
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約43
- 規格
- VCCI:Class B
- 電源
- USBバスパワー
- 対応OS
- Windows 11/10
- コネクタ形状
- 本体
- 対応機種
- USBポートを装備したWindows搭載機
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約37×約37×約15
- 解像度
- 508DPI
- 保証期間
- 1年間
- センサー感知方式
- 指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー、MoC(Match on Chip)方式
- 記憶データ数
- 10件 ※10個の指紋が登録可能です。
- 通信速度
- 50ms未満