HARIO
ハリオ コーヒースケール ポラリス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81294870
品番
CST-2000-B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
計測範囲:0.1~2000g
用途
計測時間:9分59秒
TGK品番
1-0893-1101
色
ブラック
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×165×27
注意
※電源:単3乾電池×3本付・事前に紛量:湯量の比率をスケール上に登録し、紛量に対しての注ぐべき必要な湯量を自動で表示するレシオ機能付
※・レシオ機能とパーセント表示により理想の抽出をアシストするポラリスモードを搭載
※・オートタイマー付きなので、お湯を注ぐと同時にタイマーが自動でスタートします