曜日別特売

ハリオ コーヒースケール ポラリス

ハリオ コーヒースケール ポラリス - HARIOハリオ コーヒースケール ポラリス - HARIO

計測範囲:0.1~2000g

用途
計測時間:9分59秒
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×165×27
内容量
1個
注意
※電源:単3乾電池×3本付・事前に紛量:湯量の比率をスケール上に登録し、紛量に対しての注ぐべき必要な湯量を自動で表示するレシオ機能付
※・レシオ機能とパーセント表示により理想の抽出をアシストするポラリスモードを搭載
※・オートタイマー付きなので、お湯を注ぐと同時にタイマーが自動でスタートします
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CST-2000-B 8129487081294870CST-2000-B1-0893-1101ブラック
¥8,000
¥7,398
¥8,138(税込)
翌々日出荷
CST-2000-W 8129508081295080CST-2000-W1-0893-1102ホワイト
¥8,000
¥7,398
¥8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする