代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VEH
VEH160L12.0R02I04S10 AH715
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】12、【CRKS】S10、【DC】16、【DCSFMS】15.3、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】20.5、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】28、【Wrench】KEYV-S10
注文コード
81302500
品番
VEH160L12.0R02I04S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】12、【CRKS】S10、【DC】16、【DCSFMS】15.3、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】20.5、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】28、【Wrench】KEYV-S10
RoHS指令(10物質対応)
対応