曜日別特売
VEH080L12.0R02I04S05 AH715 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ 81302789

代表画像

VEH080L12.0R02I04S05 AH715 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ 81302789
VEH080L12.0R02I04S05 AH715 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ 81302789

先端交換式ヘッド VEH-1.5xDVEH080L12.0R02I04S05 AH715

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】12、【CRKS】S05、【DC】8、【DCSFMS】7.7、【FHA】45、【LF】18、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】7、【Wrench】KEYV-S05
注文コード
81302789
品番
VEH080L12.0R02I04S05 AH715
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
【APMX】12、【CRKS】S05、【DC】8、【DCSFMS】7.7、【FHA】45、【LF】18、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】7、【Wrench】KEYV-S05
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする