代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VEH
VEH100L07.0R02I04S06 AH715
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】7、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】9.7、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】13、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06
注文コード
81302868
品番
VEH100L07.0R02I04S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】7、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】9.7、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】13、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06
RoHS指令(10物質対応)
対応