曜日別特売
VEH200L15.0R02I04S12 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 81303008

代表画像

VEH200L15.0R02I04S12 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 81303008
VEH200L15.0R02I04S12 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 81303008

先端交換式ヘッド VEHVEH200L15.0R02I04S12 AH715

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】15、【CRKS】S12、【DC】20、【DCSFMS】18.3、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】25.5、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】28、【Wrench】KEYV-S12
注文コード
81303008
品番
VEH200L15.0R02I04S12 AH715
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
仕様
【APMX】15、【CRKS】S12、【DC】20、【DCSFMS】18.3、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】25.5、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】28、【Wrench】KEYV-S12
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする