曜日別特売
VEH100L15.0R02I04S06 AH715 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ 81303157

代表画像

VEH100L15.0R02I04S06 AH715 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ 81303157
VEH100L15.0R02I04S06 AH715 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ 81303157

先端交換式ヘッド VEH-1.5xDVEH100L15.0R02I04S06 AH715

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】15、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】9.7、【FHA】45、【LF】22、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06
注文コード
81303157
品番
VEH100L15.0R02I04S06 AH715
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
【APMX】15、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】9.7、【FHA】45、【LF】22、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする