代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VEH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【APMX】22、【CRKS】S15、【DC】25、【DCSFMS】23.9、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】37、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】40、【Wrench】KEYV-S15
注文コード
81303166
品番
VEH250L22.0R02I04S15 AH715
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】22、【CRKS】S15、【DC】25、【DCSFMS】23.9、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】37、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】40、【Wrench】KEYV-S15
RoHS指令(10物質対応)
対応