代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VEH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】9、【CRKS】S08、【DC】12、【DCSFMS】11.7、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】16.5、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】15、【Wrench】KEYV-S08
注文コード
81303218
品番
VEH120L09.0R02I04S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】9、【CRKS】S08、【DC】12、【DCSFMS】11.7、【FHA】45、【Fig.】1、【LF】16.5、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】15、【Wrench】KEYV-S08
RoHS指令(10物質対応)
対応