代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VEH-1.5xD
VEH200L30.0R02I04S12 AH715
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【APMX】30、【CRKS】S12、【DC】20、【DCSFMS】18.45、【FHA】45、【LF】41、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】28、【Wrench】KEYV-S12
注文コード
81303331
品番
VEH200L30.0R02I04S12 AH715
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】30、【CRKS】S12、【DC】20、【DCSFMS】18.45、【FHA】45、【LF】41、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】28、【Wrench】KEYV-S12
RoHS指令(10物質対応)
対応