84011 1/2 ダブルソケット(4個入) VERTEX(バーテックス) 81303918

製品画像

1/2 ダブルソケット(4個入)84011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
81303918
品番
84011
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。

材質
ポリアセタール
最小曲げ半径(mm)
【ホース】45
最大使用圧力(MPa)
液体0.14、空気0.20
流量(L/min)
28
使用限界温度(℃)
65
融点(℃)
165
適合流体
アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする