曜日別特売
4512 フランジナット VERTEX(バーテックス) 81305047

製品画像

4512 フランジナット VERTEX(バーテックス) 81305047
4512 フランジナット VERTEX(バーテックス) 81305047
4512 フランジナット VERTEX(バーテックス) 81305047
4512 フランジナット VERTEX(バーテックス) 81305047

フランジナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径M8×1.25
内容量1個注文コード81305047品番4512
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。

ねじ径
M8×1.25
材質
S45C
硬度
HRC34
表面処理
黒染め

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする