曜日別特売
83091 3/8 ホース15(M) VERTEX(バーテックス) 81309265

製品画像

3/8 ホース15(M)83091

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
81309265
品番
83091
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。

材質
ポリアセタール
最小曲げ半径(mm)
【ホース】44.5
最大使用圧力(MPa)
液体0.20、空気0.29
流量(L/min)
25
使用限界温度(℃)
65
融点(℃)
165
適合流体
アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする