イトーキ
テーブル レスパス<配送時設置サービス付>
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
23日以内出荷とは
内容量
1台
色
脚:ホワイト×天板:アッシュドパインL
注文コード
81310847
品番
THT-064KS1-WH
参考基準価格(税別)
¥118,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
800
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
650
材質/仕上
●エッジ:ABS樹脂
質量(kg)
12.7
色
脚:ホワイト×天板:アッシュドパインL
高さ(mm)
720
奥行(mm)
450
内寸幅(mm)
510
材質(天板)
抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)※Wホワイト除く
材質(脚)
アルミダイキャスト+スチール/粉体塗装仕上
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
塩ビ樹脂押出材
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません