※着用例
宇都宮製作[手袋]
シンガーニトリルブルーロングⅡ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
¥1,198
LL
¥1,198
M
¥1,198
S
¥1,198
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
81312318
品番
NBR0700PF-BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長30cmのロングタイプで袖口までしっかりカバーし、耐油性・耐薬品性および突き刺し強度に優れた粉なしタイプのニトリルゴム手袋です。
用途
食品加工、清掃、、油を伴う組立作業
サイズ
S
材質
ニトリル
厚さ(mm)
指部0.17、手の平0.13
色
ブルー
入数(枚)
50
規格
食品衛生法第370号適合
機能
耐油
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし