宇都宮製作[手袋]
シンガーニトリルブルーロングⅡ
全長30cmのロングタイプで袖口までしっかりカバーし、耐油性・耐薬品性および突き刺し強度に優れた粉なしタイプのニトリルゴム手袋です。
用途
食品加工、清掃、、油を伴う組立作業
材質
ニトリル
厚さ(mm)
指部0.17、手の平0.13
色
ブルー
入数(枚)
50
規格
食品衛生法第370号適合
機能
耐油
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1箱(50枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81312300
NBR0700PF-BB
M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312309
NBR0700PF-BB
L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312318
NBR0700PF-BB
S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312327
NBR0700PF-BB
LL
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください