曜日別特売
NBR0700PF-BB シンガーニトリルブルーロングⅡ 宇都宮製作[手袋] 81312327

※着用例

NBR0700PF-BB シンガーニトリルブルーロングⅡ 宇都宮製作[手袋] 81312327
NBR0700PF-BB シンガーニトリルブルーロングⅡ 宇都宮製作[手袋] 81312327
NBR0700PF-BB シンガーニトリルブルーロングⅡ 宇都宮製作[手袋] 81312327
NBR0700PF-BB シンガーニトリルブルーロングⅡ 宇都宮製作[手袋] 81312327
NBR0700PF-BB シンガーニトリルブルーロングⅡ 宇都宮製作[手袋] 81312327
NBR0700PF-BB シンガーニトリルブルーロングⅡ 宇都宮製作[手袋] 81312327

シンガーニトリルブルーロングⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1箱(50枚)注文コード81312327品番NBR0700PF-BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

全長30cmのロングタイプで袖口までしっかりカバーし、耐油性・耐薬品性および突き刺し強度に優れた粉なしタイプのニトリルゴム手袋です。

用途
食品加工、清掃、、油を伴う組立作業
サイズ
LL
材質
ニトリル
厚さ(mm)
指部0.17、手の平0.13
色
ブルー
入数(枚)
50
規格
食品衛生法第370号適合
機能
耐油
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする