曜日別特売
WCT 50 SQ 天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT 富士電線工業 81312887

天然ゴムキャブタイヤケーブルWCTWCT 50 SQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上外径(mm)17.2 ±0.6
内容量1巻(10m)注文コード81312887品番WCT 50 SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。

色
【シース部】黒
伸び(%)
【シース部】430~
引張強度(MPa)
【シース部】14~
仕上外径(mm)
17.2 ±0.6
シース厚(mm)
【標準】2.8、【最小】2.24~
定格電圧
(JIS C 3404溶接用ケーブルによる)
適合規格
JIS C 3404
1巻長さ(m)
10
材料
【シース部】天然ゴム混合物
耐熱性
【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上
導体構成(本/mm)
19/20/0.45
より合わせ外径(Φmm)
約11.4
耐電圧(V/min)
1000
導体抵抗(Ω/km)
~0.311

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする