富士電線工業
天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
仕上外径(mm)
25.6 ±0.7
11.5 ±0.46
12.5 ±0.32
14.2 ±0.5
17.2 ±0.6
21.5 ±0.6
25.6 ±0.7
28.7 ±0.8
31.8 ±0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
81312948
品番
WCT 100 SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
色
【シース部】黒
伸び(%)
【シース部】430~
引張強度(MPa)
【シース部】14~
仕上外径(mm)
25.6 ±0.7
シース厚(mm)
【標準】3.5、【最小】2.8~
定格電圧
(JIS C 3404溶接用ケーブルによる)
適合規格
JIS C 3404
1巻長さ(m)
10
材料
【シース部】天然ゴム混合物
耐熱性
【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上
導体構成(本/mm)
27/34/0.45
より合わせ外径(Φmm)
約18.4
耐電圧(V/min)
1000
導体抵抗(Ω/km)
~0.129
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表