曜日別特売
2CT 100SQX4C ゴムキャブタイヤケーブル2CT 富士電線工業 81312966

ゴムキャブタイヤケーブル2CT2CT 100SQX4C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
絶縁体外径(mm)24.4 ±0.58
絶縁体厚さ(mm)【平均】2.61~、【標準】2.9、【最小】2.32~
【平均】2.61~、【標準】2.9、【最小】2.32~
【平均】0.72~、【標準】0.8、【最小】0.64~
【平均】0.99~、【標準】1.1、【最小】0.88~
【平均】1.26~、【標準】1.4、【最小】1.12~
【平均】1.62~、【標準】1.8、【最小】1.44~
【平均】2.07~、【標準】2.3、【最小】1.84~
仕上外径(mm)30.2 ±1.51
内容量1巻(10m)注文コード81312966品番2CT 100SQX4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。

厚さ(mm)
【標準】(シース部)2.9
色
【シース部】黒、【絶縁体】黒
最小曲げ半径(mm)
182
テープ厚さ(mm)
0.1
耐熱性
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
その他
【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。
耐電圧
【水中】3000Vに1分間耐えること
伸び(%)
【シース】430~、【絶縁体】250~
引張強度(MPa)
【シース】14~、【絶縁体】6~
仕上外径(mm)
30.2 ±1.51
絶縁体厚さ(mm)
【平均】2.61~、【標準】2.9、【最小】2.32~
絶縁抵抗(MΩ/km)
400~
シース厚(mm)
【平均】2.61~、【最小】2.47~
導体構成(本/mm)
27/34 / 0.45
絶縁体外径(mm)
24.4 ±0.58
より合わせ外径(Φmm)
約18.4
導体抵抗(Ω/km)
~0.131

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする