- 色
- 【シース部】黒(黄ライン)
- 伸び(%)
- 【シース部】430~
- 引張強度(MPa)
- 【シース部】14~
- 仕上外径(mm)
- 11.5 ±0.46
- シース厚(mm)
- 【標準】2.3、【最小】1.84~
- 定格電圧
- (JIS C 3404溶接用ケーブルによる)
- 適合規格
- JIS C 3404
- 1巻長さ(m)
- 10
- 材料
- 【シース部】天然ゴム混合物
- 耐熱性
- 【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上
- 導体構成(本/mm)
- 7/20/0.45
- より合わせ外径(Φmm)
- 約6.7
- 耐電圧(V/min)
- 1000
- 導体抵抗(Ω/km)
- ~0.844