- 厚さ(mm)
- 【標準】(シース部)3.4
- 色
- 【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
- 仕上外径(mm)
- 38.3 ±0.68
- 絶縁体厚さ(mm)
- 【平均】1.35~、【標準】1.5、【最小】1.2~
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- 500~
- その他
- 【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。
- 耐電圧
- 【水中】3000Vに1分間耐えること
- 外径(Φmm)
- 【撚り】11.4
- 最小曲げ半径(mm)
- 154
- テープ厚さ(mm)
- 【紙テープ】0.1
- 耐熱性
- 【(シース)伸び】加熱前の値の65%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の65%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の80%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の80%以上
- 伸び(%)
- 【シース】300~、【絶縁体】300~
- 難燃性
- 60秒以内に自然に消えること
- 引張強度(MPa)
- 【シース】13~、【絶縁体】4~
- 耐油性
- 【伸び】浸油前の値の60%以上、【引張強度】浸油前の値の60%以上
- シース厚(mm)
- 【平均】3.06~、【最小】2.89~
- 導体構成(本/mm)
- 19/20 / 0.45
- 絶縁体外径(mm)
- 14.6 ±0.3
- より合わせ外径(Φmm)
- 約31.5
- 導体抵抗(Ω/km)
- ~0.339