曜日別特売
2PNCT100SQX 4C ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT 富士電線工業 81313061

ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
絶縁体外径(mm)22.6 ±0.4
絶縁体厚さ(mm)【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
0.25
【平均】1.08~、【標準】1.2、【最小】0.96~
【平均】1.35~、【標準】1.5、【最小】1.2~
仕上外径(mm)28.2 ±0.56
28.2 ±0.56
2.6×4.0( ±0.2)( ±0.2)
19.2 ±0.46
22.4 ±0.5
24.3 ±0.52
25.2 ±0.52
30.4 ±0.58
33.7 ±0.64
38.3 ±0.68
42.4 ±0.72
49.2 ±0.8
54.9 ±0.84
内容量1巻(10m)注文コード81313061品番2PNCT100SQX 4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

厚さ(mm)
【標準】(シース部)2.8
色
【シース部】黒、【絶縁体】黒
仕上外径(mm)
28.2 ±0.56
絶縁体厚さ(mm)
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
絶縁抵抗(MΩ/km)
500~
その他
【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。
耐電圧
【水中】3000Vに1分間耐えること
最小曲げ半径(mm)
170
テープ厚さ(mm)
【紙テープ】0.1
耐熱性
【(シース)伸び】加熱前の値の65%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の65%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の80%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の80%以上
伸び(%)
【シース】300~、【絶縁体】300~
難燃性
60秒以内に自然に消えること
引張強度(MPa)
【シース】13~、【絶縁体】4~
耐油性
【伸び】浸油前の値の60%以上、【引張強度】浸油前の値の60%以上
シース厚(mm)
【平均】2.52~、【最小】2.38~
導体構成(本/mm)
27/34 / 0.45
絶縁体外径(mm)
22.6 ±0.4
より合わせ外径(Φmm)
約18.4
導体抵抗(Ω/km)
~0.131

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする