富士電線工業
ゴムキャブタイヤケーブル2CT
2CT 60SQX1C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
絶縁体外径(mm)
15.2 ±0.36
2.8 ±0.16
6.0 ±0.22
7.8 ±0.28
9.7 ±0.28
12.6 ±0.36
15.2 ±0.36
19.7 ±0.46
24.4 ±0.58
絶縁体厚さ(mm)
【平均】1.62~、【標準】1.8、【最小】1.44~
【平均】1.62~、【標準】1.8、【最小】1.44~
【平均】1.62~、【標準】1.8、【最小】1.44~
【平均】0.72~、【標準】0.8、【最小】0.64~
【平均】0.99~、【標準】1.1、【最小】0.88~
【平均】1.26~、【標準】1.4、【最小】1.12~
【平均】2.07~、【標準】2.3、【最小】1.84~
【平均】2.61~、【標準】2.9、【最小】2.32~
仕上外径(mm)
39.8 ±1.99
9.4 ±0.34
17.0 ±0.85
17.3 ±0.87
19.1 ±0.96
19.8 ±0.99
20.2 ±1.01
21.6 ±1.08
24.0 ±1.2
24.9 ±1.25
26.3 ±1.32
29.2 ±1.46
30.2 ±1.51
33.6 ±1.68
37.2 ±1.86
39.8 ±1.99
44.3 ±2.22
50.9 ±2.55
56.6 ±2.83
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
81313158
品番
2CT 60SQX1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
厚さ(mm)
【標準】(シース部)3.5
色
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
最小曲げ半径(mm)
160
テープ厚さ(mm)
0.1
耐熱性
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
その他
【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。
耐電圧
【水中】3000Vに1分間耐えること
伸び(%)
【シース】430~、【絶縁体】250~
引張強度(MPa)
【シース】14~、【絶縁体】6~
仕上外径(mm)
39.8 ±1.99
絶縁体厚さ(mm)
【平均】1.62~、【標準】1.8、【最小】1.44~
絶縁抵抗(MΩ/km)
500~
シース厚(mm)
【平均】3.15~、【最小】2.98~
導体構成(本/mm)
19/20 / 0.45
絶縁体外径(mm)
15.2 ±0.36
より合わせ外径(Φmm)
約11.4
導体抵抗(Ω/km)
~0.339
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表