曜日別特売
2PNCT150SQX 1C ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT 富士電線工業 81313246

ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
絶縁体外径(mm)1.4 ±0.08
絶縁体厚さ(mm)0.25
0.25
【平均】1.08~、【標準】1.2、【最小】0.96~
【平均】1.35~、【標準】1.5、【最小】1.2~
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
仕上外径(mm)2.6×4.0( ±0.2)( ±0.2)
2.6×4.0( ±0.2)( ±0.2)
19.2 ±0.46
22.4 ±0.5
24.3 ±0.52
25.2 ±0.52
28.2 ±0.56
30.4 ±0.58
33.7 ±0.64
38.3 ±0.68
42.4 ±0.72
49.2 ±0.8
54.9 ±0.84
内容量1巻(10m)注文コード81313246品番2PNCT150SQX 1C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

厚さ(mm)
【シース部】0.6
色
【シース部】アイボリー、【絶縁体】白・赤
仕上外径(mm)
2.6×4.0( ±0.2)( ±0.2)
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000~
材質
【シース部】塩化ビニル、【絶縁体】ポリエチレン
形状
平形
電線仕様
JCS 4396(警報用ポリエチレン絶縁ケーブル)
絶縁耐圧
700Vに1分間耐えること
認定番号
【耐火耐熱】JA4009号
絶縁体外径(mm)
1.4 ±0.08
導体径(mm)
0.9 ±0.02
材質(導体)
軟銅単線
導体抵抗(Ω/km)
29.2以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする