曜日別特売
WCT 150 SQ 天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT 富士電線工業 81313280

天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上外径(mm)28.7 ±0.8
内容量1巻(10m)注文コード81313280品番WCT 150 SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。

色
【シース部】黒
伸び(%)
【シース部】430~
引張強度(MPa)
【シース部】14~
仕上外径(mm)
28.7 ±0.8
シース厚(mm)
【標準】3.8、【最小】3.04~
定格電圧
(JIS C 3404溶接用ケーブルによる)
適合規格
JIS C 3404
1巻長さ(m)
10
材料
【シース部】天然ゴム混合物
耐熱性
【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上
導体構成(本/mm)
37/34/0.45
より合わせ外径(Φmm)
約20.9
耐電圧(V/min)
1000
導体抵抗(Ω/km)
~0.0939

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする