015 イワシ NAORY レンジ シャロー 1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81313508

015 イワシ NAORY レンジ シャロー 1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81313508
015 イワシ NAORY レンジ シャロー 1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81313508
015 イワシ NAORY レンジ シャロー 1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81313508
015 イワシ NAORY レンジ シャロー 1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81313508
015 イワシ NAORY レンジ シャロー 1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81313508
015 イワシ NAORY レンジ シャロー 1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81313508
015 イワシ NAORY レンジ シャロー 1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81313508

NAORY レンジ シャロー 1.5S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色015 イワシ
内容量1個注文コード81313508品番015 イワシ
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

【「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立】【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【キレのあるダートアクション】【レンジキープ力UP】【水中の僅かな情報を捉える抵抗値設計】レンジキープ力がアップし、小さなイカのアタリも逃さない。【ライトエギング専用ダートアクション】レンジを維持するダートアクションが簡単に出来る。【超高輝度発光】GLOWボディは超強力発光で従来の1.5倍発光、濁りの中でもアピール力抜群、布カラーにより4種類に発光が変化。超高輝度発光により夜間でも良く目立つ。【特殊ウォームジャケット】【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判別が一目で判る。【シャローの特徴】【水面から飛び出ないシャロー】連続ダートでも水面から飛び出にくい為、「低活性の浮きイカ攻略」に効果的な一投が可能に。また、足場の高い釣り場でも今まで以上につかいやすい。【遠投性向上】沈下速度を維持したまま、重量を各サイズ約10%以上UPし、より遠投性が向上。

用途
「見えイカ」を攻略する絶妙な沈下速度とロッドアクションで水面から飛び出にくい「シャローレンジ専用モデル」
色
015 イワシ
種類
ナチュラル布
対応ボディー色
(下地)銀
カラー仕様
フラッシング系最強カラー。「銀ボディ」採用でさらにフラッシングが強化している。日中、澄潮、オールレンジが得意で、イカの活性に影響が少ないカラーで、ヤリイカでは必須のカラー。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする