049 モエモエグリーン エギ王Kシャロー 3号S ヤマリア(YAMASHITA) 81313779

049 モエモエグリーン エギ王Kシャロー 3号S ヤマリア(YAMASHITA) 81313779
049 モエモエグリーン エギ王Kシャロー 3号S ヤマリア(YAMASHITA) 81313779
049 モエモエグリーン エギ王Kシャロー 3号S ヤマリア(YAMASHITA) 81313779
049 モエモエグリーン エギ王Kシャロー 3号S ヤマリア(YAMASHITA) 81313779
049 モエモエグリーン エギ王Kシャロー 3号S ヤマリア(YAMASHITA) 81313779
049 モエモエグリーン エギ王Kシャロー 3号S ヤマリア(YAMASHITA) 81313779

エギ王Kシャロー 3号S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色049 モエモエグリーン
内容量1個注文コード81313779品番049 モエモエグリーン
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

【シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール】シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。シャロータイプにはネンブツダイ柄(上)、スーパーシャロータイプにはイワシ柄(下)を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。*アクティブバランサー・・・シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。*シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。

用途
フラッシングボディの3色に加え、ネオンブライトボディの3色が早くもS・SSタイプに登場!安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロー・スーパーシャロータイプ
色
049 モエモエグリーン
対応ボディー色
(下地)ケイムラ
適合
沈下スピード(秒/m):約6.0
質量(g)
15
種類
ラメ布
サイズ(号)
3S
カラー仕様
細身効果があるグリーンにケイムラボディを採用したカラー。藻場攻略や澄潮時に威力を発揮するスレイカ攻略のシークレットカラー!【KEIMURA】
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする