035 シーウィード スクイッシュ 5-1 ヤマリア(YAMASHITA) 81313955

035 シーウィード スクイッシュ 5-1 ヤマリア(YAMASHITA) 81313955
035 シーウィード スクイッシュ 5-1 ヤマリア(YAMASHITA) 81313955
035 シーウィード スクイッシュ 5-1 ヤマリア(YAMASHITA) 81313955
035 シーウィード スクイッシュ 5-1 ヤマリア(YAMASHITA) 81313955
035 シーウィード スクイッシュ 5-1 ヤマリア(YAMASHITA) 81313955
035 シーウィード スクイッシュ 5-1 ヤマリア(YAMASHITA) 81313955

スクイッシュ 5-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色035 シーウィード
内容量1個注文コード81313955品番035 シーウィード
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

【イカが抱いたら離さないプニプニ触感「スクイッシーボディ」】イカが抱き込んだ際に違和感を与えないベイトフィッシュの持つ柔らかさを持ったボディがスクイッシーボディです。スクイッシーボディはイカに違和感を与えず深く抱き込ませたり、長く抱かせることで掛けるチャンスを増やします。【多彩なカラー】布巻きならではの複雑な色彩で、裸系スッテでは表現できないカラーを実現。水色や光量など様々なシチュエーションに対応します。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。

用途
3.8cm&5cm新登場!マルイカ・小型ケンサキイカに特化したミニサイズ!
色
035 シーウィード
対応ボディー色
(下地)ケイムラ
仕様
針立て数:6本立1段針
サイズ(cm)
5
線径(Φmm)
針:Φ0.5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする