004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680

004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680
004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680
004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680
004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680
004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680
004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680
004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680
004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680
004 ラッシュホワイト ホバー 2.0号 ヤマリア(YAMASHITA) 81314680

ホバー 2.0号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色004 ラッシュホワイト
内容量1個注文コード81314680品番004 ラッシュホワイト
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

【糸張りと安定性をもたらす「ホバーフィン」】オモリグはエダスが長いためアタリがでにくい釣りとなっています。ホバーは背中にフィンを搭載することで潮の流れを素早くとらえ、エダスを張って適度な角度でなびく「ホバリング状態」でイカのアタリがアングラーに伝わりやすくなっています。また、このホバーフィンがあることで緩潮から早潮まで幅広い潮流での安定性も保持し、イカからのコンタクトを得やすくなっています。【イカを追尾させ捕食本能を刺激する「スイッチベリー」】腹部にイカの見えやすい発光色「490グロー」のバイトマーカーを搭載しています。オモリグは下から上に誘い上げる釣りのため、下から追尾するイカに見えやすい位置に設置しています。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でアピール。【追加サイズ2.0号】釣れるイカのサイズが小さいとき、2.5号でアタリが減ったタイミングで効果を発揮します。

用途
アタリを感じやすい!幅広い潮速で糸張りと安定性を実現したオモリグ専用エギイカやベイトが小さい時に活躍する。オモリグはイカメタルと異なりエダスが1~1.5mと長いためアタリが出にくい釣りとなっています。その点を克服するため、アタリを感じやすいオモリグ専用エギを目指して開発したのがホバーです。背中に取り付けたホバーフィンが潮流を捉えて素早く糸を張り、安定したホバリング状態を作り出します。
色
004 ラッシュホワイト
対応ボディー色
(下地)ケイムラ
仕様
針立て数:6本 2段針
質量(g)
約6
線径(Φmm)
針:0.5
サイズ(号)
2
スピードタイプ
約8(単体での沈下スピード(秒/m))
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする