3.0mm 30cm 6号 海上釣堀クッション ヤマリア(YAMASHITA) 81314750

3.0mm 30cm 6号 海上釣堀クッション ヤマリア(YAMASHITA) 81314750
3.0mm 30cm 6号 海上釣堀クッション ヤマリア(YAMASHITA) 81314750

海上釣堀クッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(号)6
長さ(cm)30
内容量1パック注文コード81314750品番3.0mm 30cm 6号
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

*水中で目立ちにくく、魚に警戒心を与えない暗透色*太さ2mm~3mm、号数0.8~8号のラインナップで狙う魚やウキの号数に幅広く対応

長さ(cm)
30
サイズ(号)
6
太さ(mm)
3
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする