030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127

030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127
030 ルナチェリー アッパー 95 ヤマリア(YAMASHITA) 81315127

アッパー 95

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色030 ルナチェリー
内容量1個注文コード81315127品番030 ルナチェリー
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近を従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【若狭エリアカラー】若狭湾、小浜・舞鶴・敦賀の各環境に特化させた若狭エリアカラーが登場!

用途
イカが乗りやすいちょい浮き姿勢!イカメタル専用ドロッパー、若狭エリアカラーが登場!
色
030 ルナチェリー
仕様
針立て数:5本 2段針
線径(Φmm)
針:0.5
サイズ(mm)
95
カラー仕様
メタルハライド灯下で活躍する蛍光色を基調としたカラー。蛍光ピンクは紫外線を反射しつつ、シルエットを際立たせるためイカへのアピール力が高い。ヘッドの蛍光イエローとのコンストラストで色変化を演出。【PINK】
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする