006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231

006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231
006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231
006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231
006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231
006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231
006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231
006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231
006 サイトピンキー レガート F140 ヤマリア(YAMASHITA) 81315231

レガート F140

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色006 サイトピンキー
内容量1個注文コード81315231品番006 サイトピンキー
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

【アクション】ジャークによるダイビングアクションだけでなく、ダイブ後のスピードをつけたハンドル操作によるリトリーブでは、水面直下のレンジを強いフラッシングを伴ったキレのあるスイミングで泳ぎ続け、スローなルアー操作を見切る警戒心の高い青物をリアクション攻略。【マグネット重心移動】マグネット重心移動によりキャスト後は「カチーン!」とリア重心となり、安定した飛距離で広範囲をサーチ。着水後はセンター重心に戻り、水平に近いスイム姿勢は高速リトリーブに対応し、トビウオやサンマなどの水面で動きが速いベイトを捕食しているときや、日中・ベタ凪等の警戒心が高まるスイミングに有効。【ディンプルサイド】ボディ側面の凹み(ディンプルサイド)が高速リトリーブ時に水を掴み、イレギュラーなスライドアクションを意図的につくりあげ、バイトチャンスを誘発する。【使い分け】シチュエーション問わず使い勝手が良く、操作性に優れる「ラピード」をベースに、朝マヅメや時化時はハイアピールモデルの「ローデッド」。日中やベタ凪の時は活性も低い為、高速アクションで見切られる前にリアクションバイトを誘う「レガート」を使い分けていただきたい。

用途
ライトタックル(PE2~3号クラス)で投げやすいダウンサイズモデル140mm、見切られる前に喰わす!高速リトリーブ対応ペンシル。「レガート」はジャークによるダイビングだけでなく、スピードをつけた高速リトリーブにも対応。水面直下を強いフラッシングを伴ったキレのあるスイミングで誘い、側面のディンプルデザインによるイレギュラースライドがバイトへと導く。また、マグネット重心移動による水平に近いスイム姿勢が急激な浮上を抑えることで、吸い込みの浅いミスバイト後も背後の視界から外れることなく追い食いを誘発。
色
006 サイトピンキー
全長(mm)
140
質量(g)
35
タイプ
フローティング
リング寸法
6
フック
トリプル#1、シングル#1/0~2/0
カラー仕様
フラッシング・透過(クリア)・視認性(ピンク)の3つの要素を兼ね備えた万能カラー。遠征時など初めての場所でカラーに迷ったときにおススメ!
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする