- エギ王 TRシンカー入門セット ヤマリア(YAMASHITA) 81315468

- エギ王 TRシンカー入門セット ヤマリア(YAMASHITA) 81315468
- エギ王 TRシンカー入門セット ヤマリア(YAMASHITA) 81315468
- エギ王 TRシンカー入門セット ヤマリア(YAMASHITA) 81315468
- エギ王 TRシンカー入門セット ヤマリア(YAMASHITA) 81315468

エギ王 TRシンカー入門セット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
81315468
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

何を揃えて良いのか分からない方にオススメ、使用頻度の高い規格を集めた入門セット!ティップランエギのみならず、ショアエギにも装着してティップランを楽しめます。

セット内容
10g:オレンジ/パープル(各1個)、20g:オレンジ/パープル(各1個)、30g:オレンジ(1個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする