曜日別特売
GRR-100BPSN ブザー付回転灯 鎌田信号機 81316841

ブザー付回転灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)約9
内容量1個注文コード81316841品番GRR-100BPSN
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
質量(kg)
約9
保護構造
IP33
番号
仕様/24SGH3043-S1B
設置条件
屋内および屋外
仕様
【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1
材質
外郭/鋼板 t=1.6mm
消費電力(W)
約8
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
接続方法
端子台式
塗装色
マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
使用周囲温度(℃)
-10~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
35%~85%RH(ただし、結露しないこと)
ブザー
AC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする