- 質量(kg)
- 約2.5
- 保護構造
- IP33
- 番号
- 仕様/24SGH3040-S1B
- 設置条件
- 屋内および屋外
- 仕様
- 【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1
- 材質
- 外郭/鋼板 t=1.6mm
- 消費電力(W)
- 約8
- 定格電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 接続方法
- 端子台式
- 塗装色
- マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~50(ただし、氷結しないこと)
- 使用周囲湿度
- 35%~85%RH(ただし、結露しないこと)
- ブザー
- AC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB