B90B エアブローガン 日機 81320325

B90B エアブローガン 日機 81320325
B90B エアブローガン 日機 81320325
B90B エアブローガン 日機 81320325
B90B エアブローガン 日機 81320325

エアブローガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は全長・幅・長さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
240
幅(mm)
25
長さ(mm)
ノズル:50
注文コード
81320325
品番
B90B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。

用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(mm)
ノズル:50
幅(mm)
25
全長(mm)
240
全高(mm)
140
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
内径(Φmm)
ノズル:6.4
外径(Φmm)
ノズル:8
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
1200
最大圧力(MPa)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする