エアブローガン

エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機

流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。

用途
ほこりやゴミの除去に
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
内径(Φmm)
ノズル:6.4
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
1200
最大圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81320325B90Bノズル:5025240140
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
81320341B90Eノズル:10025185170
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
81320359B93Bノズル:12025240170
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月14日
81320386B91Bノズル:25030360140
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする