日機
エアブローガン
B93B
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
全長・幅・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
240
幅(mm)
25
長さ(mm)
ノズル:120
注文コード
81320359
品番
B93B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。
用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(mm)
ノズル:120
幅(mm)
25
全長(mm)
240
全高(mm)
170
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
内径(Φmm)
ノズル:6.4
外径(Φmm)
ノズル:8
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
1200
最大圧力(MPa)
1.5