B13A エアブローガン 日機 81320368

B13A エアブローガン 日機 81320368
B13A エアブローガン 日機 81320368

エアブローガンB13A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)230
内容量1個注文コード81320368品番B13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

レバー操作で流量の調整が可能です。

用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(mm)
ノズル:100
全長(mm)
230
全高(mm)
100
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
幅(mm)
20
内径(Φmm)
ノズル:6.4
外径(Φmm)
ノズル:8
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
900
最大圧力(MPa)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする