日機
エアブローガン
レバー操作で流量の調整が可能です。
用途
ほこりやゴミの除去に
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
幅(mm)
20
内径(Φmm)
ノズル:6.4
外径(Φmm)
ノズル:8
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
900
最大圧力(MPa)
1.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81320368
B13A
ノズル:100
230
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
81320411
B33A
ノズル:270
430
135
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください