日機
エアブローガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・幅・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
360
幅(mm)
30
長さ(mm)
ノズル:250
注文コード
81320386
品番
B91B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。
用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(mm)
ノズル:250
幅(mm)
30
全長(mm)
360
全高(mm)
140
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
内径(Φmm)
ノズル:6.4
外径(Φmm)
ノズル:8
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
1200
最大圧力(MPa)
1.5