日機
エアブローガン
B33A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
430
230
430
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81320411
品番
B33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
レバー操作で流量の調整が可能です。
用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(mm)
ノズル:270
全長(mm)
430
全高(mm)
135
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
幅(mm)
20
内径(Φmm)
ノズル:6.4
外径(Φmm)
ノズル:8
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
900
最大圧力(MPa)
1.2