4901301500526 花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】 花王 81320700

4901301500526 花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】 花王 81320700
4901301500526 花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】 花王 81320700
4901301500526 花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】 花王 81320700
4901301500526 花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】 花王 81320700
4901301500526 花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】 花王 81320700
4901301500526 花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】 花王 81320700
4901301500526 花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】 花王 81320700

花王業務用 つめかえ用容器 【スクイズタイプ/空容器】

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は商品タイプ・名称・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(800mL)
商品タイプ
除菌洗浄剤 容器
名称
除菌洗浄剤 業務用
注文コード
81320700
品番
4901301500526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

・希釈に便利な計量目盛り付き。
・ラベルの色で識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。

用途
クリンキーパー
商品タイプ
除菌洗浄剤 容器
容量(mL)
800
名称
除菌洗浄剤 業務用
注意
〔使用上の注意〕
※空容器です。
※つめかえる製品本体の表示(使い方、使用上の注意、使えないもの)をよく読んで使う。
※花王の製品以外は入れないこと。
※作業時には、炊事用手袋を着用する。
※液が飛び散らないように注意してキャップを開け、使用後は必ずキャップを閉める。
※濃縮タイプは本体表示の指定倍率に希釈する。
※希釈した液を長時間おくと変質することがあるので、希釈のつど容器をよく水洗いし、使用する。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
〔応急処置〕
※目に入った時は、 こすらずすぐに流水で充分に洗い流す。痛みなどの異常が残る場合は眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、 吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。 異常が残る場合は医師の診断を受ける。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89584047
2023-10-03
用途: 燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

非常にきれいになるので、大変満足してます。量的にも満足してます。

対象商品 : 89584031
2020-10-05
用途: ハウスクリーニング
おそうじ本舗松山城西店 様(サービス業)

小分けして、少量の溶剤を使用するのに便利です。業務用なので信頼性が高い。

対象商品 : 89584047
2018-09-20
用途: 濃縮洗剤希釈時
教育・研究機関

他の容器でやろうとした際は、もと瓶の重量がありすぎてなかなか適量を注ぐことができず苦労しましたが、この容器のおかげで楽に希釈液が作れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする