曜日別特売
TMESR-200L26S12 KS15F ヘッド交換式工具 円筒ブランクス TMESR タンガロイ 81320858

代表画像

TMESR-200L26S12 KS15F ヘッド交換式工具 円筒ブランクス TMESR タンガロイ 81320858
TMESR-200L26S12 KS15F ヘッド交換式工具 円筒ブランクス TMESR タンガロイ 81320858

ヘッド交換式工具 円筒ブランクス TMESR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法CRKSなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
寸法CRKS
S12
注文コード
81320858
品番
TMESR-200L26S12 KS15F
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
寸法LF(mm)
261
ΦDc
20
FIG
2
寸法CRKS
S12
寸法LH(mm)
1691
RoHS指令(10物質対応)
対応
DN
18.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする