商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの 収納家具
リヒトラブの 収納ボックス
リヒトラブの インナーボックス
Roomy 折りたたみボックス コミックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81334760
品番
A796-24
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
衣類や日用品、食料品などを収納できる折りたたみボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)
198×250×138
色
ブラック
サイズ
コミックス
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×235×133