EDT-15MBL 充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス 81335024

EDT-15MBL 充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス 81335024
EDT-15MBL 充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス 81335024
EDT-15MBL 充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス 81335024

充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード81335024品番EDT-15MBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能

用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
注意
※生木専用です。枯れ枝には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: みかんの選定
小山みかん農園農・林・水産業

細かな剪定をする場合 トリガーを引いた時に手と連動して動くと安全面、作業性の面でも最高です。
また、20㎜位まで切断出来ればストレスが軽減されると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする